Startseite

ENTRADE SRL - ENDEXD-010TME/30 UPS ON-LINE MONOFASE - TRIMONO 10 KVA/KW - EXD-010TME/30

KopierenKopieren
ENTRADE SRL - ENDEXD-010TME/30 UPS ON-LINE MONOFASE - TRIMONO 10 KVA/KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003976676

Artikelnummer

ENDEXD-010TME/30

Herstellernummer

EXD-010TME/30

Hersteller

END

L'EXD-010TME/30 è un gruppo di continuità UPS professionale della serie SWAP ON-LINE Digit SS PRO, progettato per garantire la massima continuità di alimentazione in applicazioni critiche. Grazie alla tecnologia On-Line a Doppia Conversione (VFI), l'UPS fornisce energia stabile e filtrata, proteggendo apparecchiature sensibili da blackout, microinterruzioni, sbalzi di tensione e disturbi della rete elettrica. Con una potenza di 10 kVA / 10 kW, il modello EXD-010TME/30 è particolarmente indicato per infrastrutture IT, server, sistemi di telecomunicazione, automazione industriale e applicazioni professionali che richiedono elevata affidabilità. La configurazione trifase in ingresso e monofase in uscita consente una grande flessibilità di integrazione negli impianti esistenti. Caratteristiche principali UPS On-Line a Doppia Conversione (VFI). Potenza nominale: 10 kVA / 10 kW. Configurazione trifase ingresso / monofase uscita. Tempo di commutazione 0 ms per la massima protezione dei carichi critici. Forma d'onda sinusoidale pura in uscita. Elevata efficienza energetica e qualità dell'alimentazione. Display LCD grafico retroilluminato con LED di stato. Porte di comunicazione USB e RS232. Contatto EPO (Emergency Power Off) di serie. Scheda SNMPe contatti di allarme disponibili come opzione.