Startseite

ENTRADE SRL - ENDENR-J3H6000 ENSOLAR GREEN J3 HYBRID 6000 AC 6KW 3F 2 - ENR-J3H6000

KopierenKopieren
ENTRADE SRL - ENDENR-J3H6000 ENSOLAR GREEN J3 HYBRID 6000 AC 6KW 3F 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004460853

Artikelnummer

ENDENR-J3H6000

Herstellernummer

ENR-J3H6000

Hersteller

END

Terza Generazione Inverter Ibrido Trifase Serie enSolar Green J3 con potenza in parallelo alla Rete AC da 6.0kW con Uscita EPS/UPS (selezionabile) per supporto carico in Emergenza (in mancanza Rete) entro i 7.0kW di picco (richiede quadro EPS opzionale).L’inverter dispone di un’elettronica avanzata per la Gestione e Controllo del Banco di Accumulo per Batterie al Litio LV (a bassa-tensione). Per la sua architettura risulta un Sistema di Accumulo lato DC con funzionamento anche senza Banco Batteria. L’inverter dispone di serie di un Energy Meter bidirezionale trifase ad inserzione diretta con protocollo RS485/ModBus, già programmato, in grado d’interagire con la logica del sistema, offrendo una gestione intelligente dell’energia per massimizzare l’autoconsumo verso l’Utenza attraverso il FV e la Batteria (modulazione della scarica Batteria in relazione alla richiesta dell’Utenza). Inoltre, l’inverter può essere impostato in modalità di “anti-immissione” dell’eccedenza di energia (delta errore entro il 2-3% della produzione) per gestire l’autoconsumo senza scambio sul posto o può limitare il valore d’immissione rispetto la sua potenza massima. Altre caratteristiche importanti di questi inverters sono la possibilità di collegamento in parallelo fino a 6 unità anche con potenze fra loro diverse e l’utilizzo in ambienti Off-Grid (senza rete) con eventuale associazione ad un Gruppo Elettrogeno esterno per la sua attivazione e/o spegnimento automatico tramite un contatto pulito programmabile dall’utente (opzionale). Il monitoraggio remoto è incluso di serie tramite modulo Wi-Fi e App Solarman Smart per l’utente e Solarman Business per l’installatore.