Startseite

ENTRADE SRL - ENDBAT-US5000 BATTERIA LITIO-LFP PYLONTECH LV 4,8KWH R - BAT-US5000

KopierenKopieren
ENTRADE SRL - ENDBAT-US5000 BATTERIA LITIO-LFP PYLONTECH LV 4,8KWH R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003317981

Artikelnummer

ENDBAT-US5000

Herstellernummer

BAT-US5000

Hersteller

END

BAT-US5000 - Batteria al Litio Pylontech US5000 4,8 kWh La Pylontech BAT-US5000 è una batteria ad accumulo al Litio Ferro Fosfato (LFP) progettata per impianti fotovoltaici residenziali e commerciali che richiedono maggiore capacità energetica, affidabilità e possibilità di espansione. Con una capacità nominale di 4,8 kWh e una capacità utilizzabile di 4,56 kWh, offre elevate prestazioni per ottimizzare l'autoconsumo e incrementare l'indipendenza energetica. Grazie alla tecnologia LiFePO4, la US5000 garantisce elevati standard di sicurezza, stabilità termica e una durata superiore a 6.000 cicli di vita all'80% di DOD, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Il sistema di gestione integrato (BMS) e i protocolli di comunicazione RS485 e CAN assicurano una perfetta integrazione con gli inverter compatibili e una gestione intelligente dell'accumulo energetico. La struttura modulare consente il collegamento fino a 16 batterie in parallelo, rendendo il sistema facilmente scalabile per soddisfare esigenze energetiche crescenti. Il formato Rack 19"da 4U è ideale per installazioni professionali in armadi dedicati, mentre la garanzia di 10 anni rappresenta un'ulteriore garanzia di affidabilità e qualità. Caratteristiche principali: Capacità nominale totale: 4,8 kWh Capacità utilizzabile: 4,56 kWh Tecnologia: Litio Ferro Fosfato (LFP) Tensione nominale: 48 V Profondità di scarica (DOD): 95% Oltre 6.000 cicli di vita Comunicazione RS485 / CAN Espandibile fino a 16 moduli Formato Rack 19"(4U) Garanzia 10 anni Certificazioni UL, IEC62619, CE e UN38.3 La BAT-US5000 rappresenta una soluzione di accumulo avanzata e scalabile, ideale per chi desidera massimizzare l'efficienza energetica del proprio impianto fotovoltaico con una tecnologia sicura, affidabile e di lunga durata.