Startseite

ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE10 HTA 2.0 - CE10

KopierenKopieren
ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE10 HTA  2.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 1900 W

  • Luftleistung - 685 AirWatt

  • Vakuum - 300 mbar

  • Luftmenge - 260 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160530229

Artikelnummer

ENKCE10

Herstellernummer

CE10

Hersteller

ENK

Betriebsspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

1900 W

Luftleistung:

685 AirWatt

Vakuum:

300 mbar

Luftmenge:

260 m³/h

Aspirapolvere per impianto centralizzato, marca ENKE SRL, modello ENKCE10 - HTA 2.0