ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE09 CENTRALE ASPIRANTE I.VAC.4.0 - CE09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 1900 W
Luftleistung - 690 AirWatt
Vakuum - 3100 mbar
Luftmenge - 260 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8051160532810
Artikelnummer
ENKCE09
Herstellernummer
CE09
Hersteller
ENK
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1900 W
Luftleistung:
690 AirWatt
Vakuum:
3100 mbar
Luftmenge:
260 m³/h
Aspirapolvere per impianto centralizzato, marca ENKE SRL, modello ENKCE09 - CENTRALE ASPIRANTE I.VAC.4.0


