ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE07 CENTRALE ASPIRANTE I.VAC 2.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 1900 W
Luftleistung - 595 AirWatt
Vakuum - 3700 mbar
Luftmenge - 195 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8051160530106
Artikelnummer
ENKCE07
Herstellernummer
CE07
Hersteller
ENK
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1900 W
Luftleistung:
595 AirWatt
Vakuum:
3700 mbar
Luftmenge:
195 m³/h
Aspirapolvere per impianto centralizzato, marca ENKE SRL, modello ENKCE07 - CENTRALE ASPIRANTE I.VAC 2.0