Startseite

ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE06 HTA.I 2.0 CENTRALE ASPIRANTE - CE06

KopierenKopieren
ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE06 HTA.I 2.0   CENTRALE ASPIRANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 1900 W

  • Luftleistung - 595 AirWatt

  • Vakuum - 370 mbar

  • Luftmenge - 195 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160530182

Artikelnummer

ENKCE06

Herstellernummer

CE06

Hersteller

ENK

Betriebsspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

1900 W

Luftleistung:

595 AirWatt

Vakuum:

370 mbar

Luftmenge:

195 m³/h

Centrale HTA.I 2.0, in acciaio lucido. Ingresso polveri reversibile. Scheda elettronica 2.0. Aggancio rapido e maniglia ergonomica. Filtro self-cleaning. Punti presa 1-18.