ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE04 EVA 2.0 - CE04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 1900 W
Luftleistung - 685 AirWatt
Vakuum - 300 mbar
Luftmenge - 260 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8051160530007
Artikelnummer
ENKCE04
Herstellernummer
CE04
Hersteller
ENK
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1900 W
Luftleistung:
685 AirWatt
Vakuum:
300 mbar
Luftmenge:
260 m³/h
Il sistema di aspirazione centralizzato Enke Air Technology è in grado di offrire all'utente le piu alte prestazioni per garantire un ambinete sano, privo di inquinanti, evitando il ricircolo di micropolvere nociva nell'aria. La semplicità di utilizzo ela silenziosità di questo impianto permettono il suo impiego in ogni tipiologia di costruzione, semplificando la vita di chi la abita.


