ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKAPS01.PLUS.B FOX BLOWING - APS01.PLUS.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge pro Saugmotor - 44.44 l/s
Spannung - 220...240 V
Stromart - AC
Nennleistungsaufnahme - 1200 W
Staubbeutelbetrieb - optional
Packung
1 ST
EAN
8051160533367
Artikelnummer
ENKAPS01.PLUS.B
Herstellernummer
APS01.PLUS.B
Hersteller
ENK
Luftmenge pro Saugmotor:
44.44 l/s
Spannung:
220...240 V
Stromart:
AC
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Staubbeutelbetrieb:
optional
Behältervolumen:
6 l
Max. Unterdruck:
245.16 mbar
Länge Saugschlauch:
2.5 m
Maschinengewicht:
5 kg
Grundfarbe:
schwarz
Tiefe:
235 mm
Breite:
285 mm
Höhe:
430 mm
Schallleistungspegel:
69 dB(A)
Kabellänge:
5 m
Mit automatischer Filterreinigung:
ja


