Startseite

ENERGY SPA - ENY90900365 KIT METER TRIFASE EASTRON SDM630MCT - 90900365

KopierenKopieren
ENERGY SPA - ENY90900365 KIT METER TRIFASE EASTRON SDM630MCT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004868741

Artikelnummer

ENY90900365

Herstellernummer

90900365

Hersteller

ENY

Eastron Kit SDM630MCT Meter Trifase AC e 3 CT 500/1A è un kit composto da: 1x Eastron SDM630MCT Meter Monofase/Trifase AC con CT permette la misurazione di 16 diversi parametri di misurazione, restituendo le informazioni più importanti sul display retroilluminato. L’uscita integrata RS485 Modbus RTU è completamente compatibile per l’integrazione con gli Inverter Deye. 3x Eastron TA trasformatore di corrente 500/1A è un trasformatore di corrente a nucleo apribile (split core), progettato per misurare correnti alternate. La sua struttura consente un’installazione semplice e veloce, senza dover scollegare i cavi, rendendolo ideale per interventi su impianti già operativi, dov’ è necessario evitare interruzioni di servizio. Caratteristiche principali Corrente primaria: 500A Corrente secondaria: 1A Diametro foro passaggio cavo: 36 mm Cavo di uscita: fornito con cavo da 1 metro