Startseite

ENERGY SPA - ENY90900310 KIT METER MONOFASE EASTRON SDM120MCT - 90900310

KopierenKopieren
ENERGY SPA - ENY90900310 KIT METER MONOFASE EASTRON SDM120MCT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000830476

Artikelnummer

ENY90900310

Herstellernummer

90900310

Hersteller

ENY

Il Meter Eastron SDM120CTM è un contatore monofase a connessione indiretta (tramite TA 1/5A), progettato per il monitoraggio bidirezionale dell’energia elettrica in impianti residenziali, commerciali e industriali. Dotato di comunicazione RS485 con protocollo Modbus RTU, consente l’integrazione in sistemi di supervisione e gestione energetica avanzata. Misura con precisione parametri come tensione fase-neutro, corrente, potenza attiva, reattiva e apparente, frequenza, fattore di potenza ed energia attiva/reactiva sia importata che esportata. Supporta anche la visualizzazione della domanda di potenza e dei valori massimi registrati. Installazione semplice su guida DIN da 35 mm con larghezza 1 modulo (18 mm), grado di protezione IP51. Il display LCD retroilluminato garantisce una lettura chiara in qualsiasi condizione. Il tasto frontale consente la navigazione tra le grandezze visualizzate e l’accesso alla modalità di configurazione, dove è possibile impostare parametri come baud rate, indirizzo Modbus e rapporto di trasformazione del TA (CT ratio).