Startseite

ENERGY SPA - ENY90200015 ZEROCO2 SUN CHARGER - COLONNINA 22 KW - 90200015

KopierenKopieren
ENERGY SPA - ENY90200015 ZEROCO2 SUN CHARGER - COLONNINA 22 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003386222

Artikelnummer

ENY90200015

Herstellernummer

90200015

Hersteller

ENY

zeroCO2 sun charger Monofase e Trifase Le wall box di ricarica zeroCO2 sun charger monofase, da 7 kW di potenza, e trifase, da 22 kW di potenza, sono la soluzione ottimale per la mobilità elettrica ad uso residenziale e commerciale. Grazie all’accessorio RDR-EV (ripartitore dinamico di ricarica) la potenza disponibile viene ripartita in maniera ottimizzata fra tutte le wallbox collegate sullo stesso POD. Integrabile con tutti i prodotti della gamma zeroCO2, viene fornita con un cavo di ricaricalungo 5 m. Tramite l'App di monitoraggio gratuita è possibile gestire il controllo dinamico della potenza assorbita. Utilizza lo stesso meter dell'inverter oppure funziona anche Stand-alone con meter (senza inverter).