Startseite

ENERGY SPA - ENY90110030 ZEROCO2 - XL BESS 125 KWH - 90110030

KopierenKopieren
ENERGY SPA - ENY90110030 ZEROCO2 - XL BESS 125 KWH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006035462

Artikelnummer

ENY90110030

Herstellernummer

90110030

Hersteller

ENY

Soluzione: zeroCO2 - XL System è un sistema di gestione e conversione di potenza progettato per storage di grandi quantità di energia. Grazie alla sua modularità, è in grado di scalare facilmente da pochi kW a diversi MW di potenza attiva gestita, in base alle esigenze del cliente. I moduli trovano alloggio all’interno di un rack 19"che viene fornito assemblato, cablato e testato di fabbrica per una facile messa in opera. Da uno a quattro moduli PCS per la gestione della potenza attiva; Potenza modulare da 60 kW a 240 kW per ciascun rack; EMS, Energy Management System per la gestione intelligente dell’energia; Possibilità di installazione in retrofit per grandi impianti; Input di tipo AC trifase compatibile con ogni tipo di impianto a fonte rinnovabile o non rinnovabile; Modalità di lavoro self-use, peak-shaving e trading di energia; Sezionatori lato AC inclusi; Sezionatori lato DC inclusi;