Startseite

ENERGY SPA - ENY90051076 SOLIS S5-GR3P15K - INVERTER TRIFASE 15 K - 90051076

KopierenKopieren
ENERGY SPA - ENY90051076 SOLIS S5-GR3P15K - INVERTER TRIFASE 15 K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002153122

Artikelnummer

ENY90051076

Herstellernummer

90051076

Hersteller

ENY

Solis Trifase S5-GR3P(6-20)K Inverter di stringa Trifase Gli Inverter trifase di stringa Solis da 6 a 20 kW di potenza con doppio MPPT e sezionatore DC rappresentano la soluzione ottimale per impianti residenziali e commerciali/piccoli industriali. Gli inverter Solis trifase lavorano già a bassi range di tensione in ingresso, con una soglia di attivazione di 180V. Questo tipo di inverter può essere parallelizzato con gli inverter trifase ibridi.