ENERGY SPA - ENY90051072 SOLIS S5-GR3P8K - INVERTER TRIFASE 8 KW, - 90051072
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002803294
Artikelnummer
ENY90051072
Herstellernummer
90051072
Hersteller
ENY
Solis Trifase S5-GR3P(6-20)K Inverter di stringa Trifase Gli Inverter trifase di stringa Solis da 6 a 20 kW di potenza con doppio MPPT e sezionatore DC rappresentano la soluzione ottimale per impianti residenziali e commerciali/piccoli industriali. Gli inverter Solis trifase lavorano già a bassi range di tensione in ingresso, con una soglia di attivazione di 180V. Questo tipo di inverter può essere parallelizzato con gli inverter trifase ibridi.