Startseite

ENERGY SPA - ENY90051070 SOLIS S5-GR3P6K - INVERTER TRIFASE 6 KW, - 90051070

KopierenKopieren
ENERGY SPA - ENY90051070 SOLIS S5-GR3P6K - INVERTER TRIFASE 6 KW,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002521716

Artikelnummer

ENY90051070

Herstellernummer

90051070

Hersteller

ENY

Solis Trifase S5-GR3P(6-20)K Inverter di stringa Trifase Gli Inverter trifase di stringa Solis da 6 a 20 kW di potenza con doppio MPPT e sezionatore DC rappresentano la soluzione ottimale per impianti residenziali e commerciali/piccoli industriali. Gli inverter Solis trifase lavorano già a bassi range di tensione in ingresso, con una soglia di attivazione di 180V. Questo tipo di inverter può essere parallelizzato con gli inverter trifase ibridi.