Startseite

ENERGY SPA - ENY90040223 BMS FORCE L2 - PYLONTECH STACKABLE - 90040223

KopierenKopieren
ENERGY SPA - ENY90040223 BMS FORCE L2 - PYLONTECH STACKABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004327019

Artikelnummer

ENY90040223

Herstellernummer

90040223

Hersteller

ENY

Le batterie Pylontech in bassa tensione Force L2 sono particolarmente indicate per le applicazioni residenziali perché sono esteticamente eleganti e si installano velocemente, anche in spazi ridotti, senza la necessità di collegare cavi tra i vari elementi; infatti, per il montaggio di queste batterie, basta semplicemente posizionarle una sopra l’altra. Il modulo base è di 3,55 kWh, la profondità di scarica è del 90% e si può arrivare ad avere una capacità pari a 14,20 kWh per ciascuna pila da 4 elementi. La pila è completata dal BMS, elemento superiore della struttura, che controlla e regola le cariche e scariche del sistema. Si possono montare nello stesso sistema fino a 6 pile in parallelo. Garanzia di 10 anni inclusa, IP55. Interruttore magnetotermico a bordo.