ELTAKO - EAK30014076 Stromsto#-Schaltrelais mit 4 Kan#len, je - 30014076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 38 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4010312317006
Artikelnummer
EAK30014076
Herstellernummer
30014076
Hersteller
EAK
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
1800 W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Ausgangsleistung:
400 W
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Max. Schaltstrom:
8 A
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
12...12 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja
Schutzart (IP):
IP20