Startseite

ELTAKO - EAK28032411 Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK28032411 Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AusfĂŒhrung des Displays - LCD

  • PrimĂ€renergiearten - Strom

  • Geeignet zum Einbinden von Aktoren - nein

  • Geeignet zum Einbinden von Kfz-Ladestationen - nein

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312500828

Artikelnummer

EAK28032411

Herstellernummer

28032411

Hersteller

EAK

AusfĂŒhrung des Displays:

LCD

PrimÀrenergiearten:

Strom

Geeignet zum Einbinden von Aktoren:

nein

Geeignet zum Einbinden von Kfz-Ladestationen:

nein

Mit Display:

ja

Nennspannung:

230 V

Nennfrequenz:

50...50 Hz

Corrente massima 32 A, perdita in standby solo 0,5 watt. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Questo contatore di energia monofase con funzione di reset utilizza la corrente tra ingresso e uscita per misurare l'energia attiva e salva il parametro di consumo in una memoria non volatile. Come tutti i contatori senza dichiarazione di conformita (es. MID), questo contatore non e abilitato alla fatturazione. Precisione conforme allaClasse B MID (1%) come tutti i contatori di energia monofase Eltako, la corrente di spunto e di 20 mA. La visualizzazione e suddivisa in 3 campi. Campo 1: Questa visualizzazione si riferisce al valore cumulativo nel campo 3. Barre che si spostano lentamente verso destra = Il campo 3 mostra il consumo cumulativo dall'ultimo azzeramento. Questa e la modalita standard del display. H01 = Il campo 3 mostra il consumo dell'ultima ora fino a H24 = 24 ore fa. D01 = Il campo 3 mostra il consumo dell'ultimo giornofino a D95 = 95 giorni fa. Campo 2: Valori istantanei del consumo di energia (potenza attiva) in watt (W) o kilowatt (kW). Le frecce del display a sinistra ea destra mostrano il cambio automatico W e kW. Campo 3: Valore cumulativo fino a 9999kWh. Displayfino a 9.999kWh con 3 cifre decimali, da 10 kWh con 1 cifra decimale e da 1000kWh senza cifra decimale. Premere il pulsante sinistro MODE per scorrere verso il basso le opzioni del display che sono mostrate nel campo 1: H01 e D01 come descritto sopra. Premere infine MODE per visualizzare l'abbreviazione della lingua impostata, es. GB per inglese, D per tedesco, F per francese e ES per spagnolo. Premere una volta il tasto destro SELECT all'interno delle opzioni del display per incrementare di 1 la cifra indicata. Il valore corrispondente e indicato nel campo 3. L'ultima ora dell'orologio diventa quindi la penultima, ecc. Se la lingua attiva e stata selezionata con MODE, premere SELEZIONA per passare a un'altra lingua. Uscire dalla nuova impostazione dellalingua premendo MODE per attivare l'impostazione. Il programma ritorna automaticamente alla modalita di visualizzazione standard se MODE o SELECT non vengono premuti per 20 secondi o se si premono brevemente entrambi i pulsanti contemporaneamente. Ripristino: tenere premuti contemporaneamente i pulsanti MODE e SELECT per 3 secondi finche RES appare nel segmento 1. Quindi premere brevemente SELECT per ripristinare tutte le memorie. Successivamente il programma torna automaticamente alla modalita di visualizzazione standard.