Startseite

ELTAKO - EAK23200901 2-Kanal-Schaltuhr. 1+1 Schlie#er potenzi - 23200901

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK23200901 2-Kanal-Schaltuhr. 1+1 Schlie#er potenzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 8...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312603208

Artikelnummer

EAK23200901

Herstellernummer

23200901

Hersteller

EAK

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

8...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Stunden:

480

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Anzahl der Kontakte:

2

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

1 s

Anzahl der Speicherplätze:

60

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

58 mm

Digitally adjustable 2-channel timer, 1+1 NO 16A