Startseite

ELTAKO - EAK23100934 TLZ12-8 - Temporizzatore luce scale, 1 NA 16 A - 23100934

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK23100934 TLZ12-8 - Temporizzatore luce scale, 1 NA 16 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312401637

Artikelnummer

EAK23100934

Herstellernummer

23100934

Hersteller

EAK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Montageart:

Unterputz

Funktion:

elektronisch

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

18 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

10 A

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

4 A

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

250...250 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Temporizzatore luce scale, 1 NA 16 A/250 V AC, LED 230 V fino a 100 W. Montaggio su guida DIN.

Ein ELTAKO Produkt

Entdecken Sie die ELTAKO-Serie