ELTAKO - EAK23100832 LUCE SCALA MULTIFUNZIONE 1NO 16A 30 MIN. - 23100832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4010312401613
Artikelnummer
EAK23100832
Herstellernummer
23100832
Hersteller
EAK
Funktion:
elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
8...230 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
1.6 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A
Rückfallverzögerung:
1...12 min
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
ja
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
400 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltleistung LED:
200 W


