Startseite

ELTAKO - EAK21100805 Leistungszusatz fur Universal-Dimmschalt - 21100805

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK21100805 Leistungszusatz fur Universal-Dimmschalt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312107867

Artikelnummer

EAK21100805

Herstellernummer

21100805

Hersteller

EAK

Montageart:

REG

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

5012

Transparent:

nein

Lastart:

universal

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Power booster for universal dimmer, Power MOSFET up to 400W