Startseite

ELTAKO - EAK20000082 Der Windsensor WS erzeugt eine von der D

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK20000082 Der Windsensor WS erzeugt eine von der D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Windsensor

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

  • IFTTT-Unterstützung verfügbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312901281

Artikelnummer

EAK20000082

Herstellernummer

20000082

Hersteller

EAK

Ausführung:

Windsensor

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il sensore vento fornisce una sequenza di impulsi in funzione della velocita della banderuola. Questa sequenza di impulsi viene valutata in un rele sensore universale LRW12D collegato in serie. Custodia in plastica solida, diametro 125 mm. x117 mm di altezza. Grado di protezione IP54. Temperatura nel luogo di montaggio da -15?C a +60?C. Per il montaggio, utilizzare la staffa di montaggio in plastica KM1 fornita con il dispositivo. Con cavo di misura da 5 metri collegato.