Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG8GV AWG8 GI/VE CAVO CSA-UL ST1015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 8.366 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - grün/gelb

Packung

  • 91 M

EAN

8001021351654

Artikelnummer

CVTAWG8GV

Herstellernummer

AWG8GV

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

8.366 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

grün/gelb

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG8GV - AWG8 GI VE CAVO CSA-UL ST1015