Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG8BL AWG8 BLU CAVO CSA-UL ST1015 - AWG8BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 8.366 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - blau

  • Schirm - nein

Packung

  • 91 M

EAN

8001024557770

Artikelnummer

CVTAWG8BL

Herstellernummer

AWG8BL

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

8.366 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

blau

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG8BL - AWG8 BLU CAVO CSA-UL ST1015