ELPACK - CAVITEC - CVTAWG4GV AWG4 GI/VE CAVO CSA-UL ST1015 - AWG4GV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 21.15 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - grün/gelb
Schirm - nein
Packung
91 M
EAN
8001021296801
Artikelnummer
CVTAWG4GV
Herstellernummer
AWG4GV
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
21.15 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
nein
Außendurchmesser ca.:
10.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C