Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG20BL AWG20 BLU CAVO CSA-UL ST1015.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂźgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.519 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 153 M

EAN

8001021903945

Artikelnummer

CVTAWG20BL

Herstellernummer

AWG20BL

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

0.519 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Ader-Farbe:

blau

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Außendurchmesser ca.:

2.65 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

ELPACK - CAVITEC : AWG20 BLU CAVO CSA-UL ST1015., Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse