ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18RO AWG18 ROSA CAVO CSA-UL ST1015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.823 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - rosa
Packung
153 M
EAN
7449074214280
Artikelnummer
CVTAWG18RO
Herstellernummer
AWG18RO
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
0.823 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
rosa
Ader-Farbe:
rosa
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Außendurchmesser ca.:
2.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C