ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18GV AWG18 GI/VE CAVO CSA-UL ST1015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.823 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - grün/gelb
Packung
153 M
EAN
8001021908926
Artikelnummer
CVTAWG18GV
Herstellernummer
AWG18GV
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
0.823 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Außendurchmesser ca.:
2.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C



