Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18GR AWG18 CAVO GRIGIO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.823 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 153 M

EAN

8001022545830

Artikelnummer

CVTAWG18GR

Herstellernummer

AWG18GR

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

0.823 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Farbe:

grau

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Außendurchmesser ca.:

2.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG18GR - AWG18 CAVO GRIGIO