Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18G AWG18 GIALLO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG18G

KopierenKopieren
ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18G AWG18 GIALLO  CAVO CSA-UL ST1015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.823 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - gelb

  • Schirm - nein

Packung

  • 153 M

EAN

8001021919168

Artikelnummer

CVTAWG18G

Herstellernummer

AWG18G

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

0.823 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

gelb

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser ca.:

2.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C