Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18BL AWG18 BLU CAVO CSA-UL ST1015 - AWG18BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.823 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - blau

  • Schirm - nein

Packung

  • 153 M

EAN

8001021919120

Artikelnummer

CVTAWG18BL

Herstellernummer

AWG18BL

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

0.823 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

blau

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser ca.:

2.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG18BL - AWG18 BLU CAVO CSA-UL ST1015