Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18BBL AWG18 BIANCO/BLU - AWG18BBL

KopierenKopieren
ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18BBL AWG18 BIANCO/BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.823 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schirm - nein

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 153 M

EAN

8001022617261

Artikelnummer

CVTAWG18BBL

Herstellernummer

AWG18BBL

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

0.823 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

2.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C