ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18B AWG18 BIANCO CAVO CSA-UL ST1015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.823 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
153 M
EAN
8001021967053
Artikelnummer
CVTAWG18B
Herstellernummer
AWG18B
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
0.823 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Ader-Farbe:
weiß
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Außendurchmesser ca.:
2.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C