ELPACK - CAVITEC - CVTAWG16R.1007 AWG 16 ROSSO STYLE 1007 - AWG16R.1007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.31 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - rot
Schirm - nein
Packung
153 M
EAN
7449074960378
Artikelnummer
CVTAWG16R.1007
Herstellernummer
AWG16R.1007
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
1.31 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
2.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C