ELPACK - CAVITEC - CVTAWG16M AWG16 MARRONE CAVO CSA-UL ST1015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.31 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - braun
Packung
153 M
EAN
8001021937247
Artikelnummer
CVTAWG16M
Herstellernummer
AWG16M
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
1.31 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
braun
Ader-Farbe:
braun
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Außendurchmesser ca.:
3.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C



