ELPACK - CAVITEC - CVTAWG16BBL AWG16 BIANCO/BLU - AWG16BBL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.31 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm - nein
Mantel-Farbe - weiß
Packung
153 M
EAN
8001022617278
Artikelnummer
CVTAWG16BBL
Herstellernummer
AWG16BBL
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
1.31 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
3.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C


