Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14R AWG14 ROSSO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG14R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.08 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - rot

Packung

  • 153 M

EAN

8001021049407

Artikelnummer

CVTAWG14R

Herstellernummer

AWG14R

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

2.08 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

rot

Ader-Farbe:

rot

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Außendurchmesser ca.:

3.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG14R - AWG14 ROSSO CAVO CSA-UL ST1015