Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14N AWG14 NERO CAVO CSA-UL ST1015. - AWG14N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.08 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - schwarz

  • Schirm - nein

Packung

  • 153 M

EAN

8001021049391

Artikelnummer

CVTAWG14N

Herstellernummer

AWG14N

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

2.08 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

schwarz

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

3.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

ELPACK - CAVITEC : AWG14 NERO CAVO CSA-UL ST1015., Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse