Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14GI AWG14 GIALLO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG14GI

KopierenKopieren
ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14GI AWG14 GIALLO  CAVO CSA-UL ST1015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.08 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - gelb

  • Schirm - nein

Packung

  • 153 M

EAN

8001024248357

Artikelnummer

CVTAWG14GI

Herstellernummer

AWG14GI

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

2.08 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

gelb

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser ca.:

3.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C