Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14B AWG14 BIANCO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG14B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.08 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - weiß

  • Schirm - nein

Packung

  • 153 M

EAN

8001024170825

Artikelnummer

CVTAWG14B

Herstellernummer

AWG14B

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

2.08 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

weiß

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

3.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG14B - AWG14 BIANCO CAVO CSA-UL ST1015