ELPACK - CAVITEC - CVTAWG12B AWG12 BIANCO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG12B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 3.3 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - weiß
Schirm - nein
Packung
153 M
EAN
8001021253187
Artikelnummer
CVTAWG12B
Herstellernummer
AWG12B
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
3.3 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
weiß
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
4.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C



