Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG10GV AWG10 GI/VE CAVO CSA-UL ST1015 - AWG10GV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 5.26 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - grün/gelb

  • Schirm - nein

Packung

  • 153 M

EAN

8001021903952

Artikelnummer

CVTAWG10GV

Herstellernummer

AWG10GV

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

5.26 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

grün/gelb

Schirm:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG10GV - AWG10 GI VE CAVO CSA-UL ST1015