Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG10BBL CAVO AWG10 BIANCO/BLU (TH-HN) - AWG10BBL

KopierenKopieren
ELPACK - CAVITEC - CVTAWG10BBL CAVO AWG10 BIANCO/BLU (TH-HN)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 5.26 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schirm - nein

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 153 M

EAN

8001022617292

Artikelnummer

CVTAWG10BBL

Herstellernummer

AWG10BBL

Hersteller

FF5

Leiternennquerschnitt:

5.26 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser ca.:

4.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C