PHOENIX CONTACT - PHC1688861 VS-09-BU-DSUB-CD-B CRIMPARE - 1688861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Polzahl - 9
Bemessungsstrom In - 5 A
Umgebungstemperatur - -55...130 °C
Bemessungsspannung - 125 V
Packung
100 ST
EAN
4017918822996
Artikelnummer
PHC1688861
Herstellernummer
1688861
Hersteller
PHC
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Polzahl:
9
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
-55...130 °C
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein



