Startseite

ELKRON - EKO80ZC7100121 ZB215 CONTROZOCCOLO X FISSAG. - 80ZC7100121

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80ZC7100121 ZB215 CONTROZOCCOLO X FISSAG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Adressierbar - nein

  • Höhe - 46 mm

  • Durchmesser - 101 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033959749159

Artikelnummer

EKO80ZC7100121

Herstellernummer

80ZC7100121

Hersteller

GLT

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Adressierbar:

nein

Höhe:

46 mm

Durchmesser:

101 mm