Startseite

ELKRON - EKO80TC1U00133 TC19 TELECAMERA CUBE IP/WIFI - 80TC1U00133

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80TC1U00133 TC19 TELECAMERA CUBE IP/WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Audio-Eingänge - 1

  • Leistungsaufnahme - 22 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034447106

Artikelnummer

EKO80TC1U00133

Herstellernummer

80TC1U00133

Hersteller

GLT

Ausführung:

Standard (fest)

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Leistungsaufnahme:

22 W

Spannungsart:

DC

Höhe:

120 mm

Breite:

78 mm

Tiefe:

90 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein