Startseite

ELKRON - EKO80SR1100121 LR500 RIPETITORE FUORIPORTA - 80SR1100121

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80SR1100121 LR500 RIPETITORE FUORIPORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033959747308

Artikelnummer

EKO80SR1100121

Herstellernummer

80SR1100121

Hersteller

GLT

- Ha la funzione di Indicare lo stato di allarme di un rivelatore installato in ambienti nascosti - Alimentazione: 12 – 24 Vcc - Assorbimento: 11 mA - Connessione a morsetti - Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C - Peso: 30 g - Grado di protezione: IP40 - Materiale involucro: ABS classe VO - N° 2 LED rossi ad alta efficienza - Luce fissa/lampeggiante selezionabile - Dimensioni (L x H x P): 65,5 x 60,6 x 23,6 mm - Grado di protezione: IP40