Startseite

ELKRON - EKO80SC8R00123 STMTS/S1-256B CENTR. MULTISCAN - 80SC8R00123

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80SC8R00123 STMTS/S1-256B CENTR. MULTISCAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Busfähig - ja

  • Funkanbindung - nein

  • Schnittstelle extern - nein

  • Anzahl der Meldegruppen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033959746066

Artikelnummer

EKO80SC8R00123

Herstellernummer

80SC8R00123

Hersteller

GLT

Montageart:

Aufbau

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Anzahl der Meldegruppen:

1

Anzahl der Melder-Adressen:

1

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Notstromversorgung integriert:

ja

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

100 mA

Adressierbar:

ja

Höhe:

410 mm

Breite:

430 mm

Tiefe:

140 mm